Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fussklemmstück, FS 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11076162
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     FS 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
fuss klemmstück
Fussklemmstück L: 37 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
66 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
66 g
Breite:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Fussklemmstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.