Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kreuzklemmstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11076120
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     K 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzklemmstück
Kreuzklemmstück L: 143 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
0.675 kg
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
0.675 kg
Breite:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.