Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nylondübel S12 12 x 60 mm VE=Packung à 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11076089
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     S 12 K NV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel
Nylondübel S12, Bohrloch ø x T: 12 x 80 mm, Dübel ø x L: 12 x 60 mm, Für Schrauben: ø 8...10 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.029 kg
Nettogewicht:
0.029 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Dübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,61667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG