Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11076068
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     A520PJI050L51-8
EAN/GTIN:
     4031582317329
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Lenkrolle Ausladung: 62 mm Bauhöhe: 56 mm Montageöffnung: 8 mm Rad-ø: 50 mm Reifenbreite: 10 mm Tragfähigkeit: 40 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
63 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
60 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
€ 7,50*
ab € 2,60*
€ 3,34*
Lager 115
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 6,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.