Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11076053
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     2470PJO075P30
EAN/GTIN:
     4031582010398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 75mm tragfähigkeit 75kg
Lenkrolle Befestigung: Schraube M10 Bauhöhe: 100 mm Rad-ø: 75 mm Reifenbreite: 25 mm Tragfähigkeit: 75 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
220 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
220 g
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterolle 75mm
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 5,60*
Lager 115
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 6,46*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 7,98*
11 Tage
k.A.
€ 7,50*
ab € 7,33*
€ 8,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.