Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämpfungselement, 1.3kN, M8, Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11075886
Hersteller:
     Paulstra
Herst.-Nr.:
     533709
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungselement
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Dämpfungselement, Typ=533709, Breite=80 mm, Einfederung=8 mm, Höhe=40 mm, Montagetiefe=12 mm, Statische Nennlast=1.3 kN, Härte=-999, Material=Kautschuk, Gewindegrösse=M8
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, dämpfungsfuß m8, maschinenfuß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
39
Frei Haus
ab € 29,51*
€ 43,44*
€ 8,95*
ab € 29,26*
€ 50,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.