Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämpfungselement, 300N, M6, Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11075883
Hersteller:
     Paulstra
Herst.-Nr.:
     533705
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungselement
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Dämpfungselement, Typ=533705, Breite=60 mm, Einfederung=8 mm, Höhe=40 mm, Montagetiefe=6 mm, Statische Nennlast=300 N, Härte=-999, Material=Kautschuk, Gewindegrösse=M6
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, dämpfungsfuß m6, maschinenfuß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,34*
€ 27,16*
Lager 115
13
Frei Haus
ab € 21,96*
€ 31,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 77,30*
Zubehör
RS Pro
530848
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.