Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arduino 1.77" TFT-LCD-Bildschirm, A000096, Esplora, Uno, Leonardo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11075327
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000096
EAN/GTIN:
     8058333490236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
LCD Display
LCD-Anzeige
Bezeichnung: Arduino 1.77" TFT-LCD-Bildschirm, CAT Catalogue Description 3: Dies ist ein 1.77"-TFT-SPI-Modul mit SD Color bis zu 18 Bit pro Pixel und einer Auflösung von 160 x 128. Auf der Rückseite befindet sich ein Micro-SD zum Speichern von Bitmaps, die Sie auf dem Bildschirm anzeigen können. Die Stiftleisten sind für die Anpassung an Esplora gedacht, das Modul ist jedoch kompatibel mit jedem AVR-basierten Arduino (wie UNO, Leonardo usw.)., Versorgungsspannung: 5 VDC, Art: A000096, Für Bausteine: Esplora, Uno, Leonardo
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Nettogewicht:
0.025 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, lcd display arduino, lcd display, Hardware-Tools, Entwicklungswerkzeuge
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,00*
ab € 15,72*
€ 18,43*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 15,72*
€ 18,43*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 19,31*
€ 22,50*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,93*
€ 23,08*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,95*
€ 24,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
A000062
ab € 35,66*
Zubehör
Arduino
A000095
ab € 38,44*
Zubehör
Arduino
A000067
ab € 28,65*
Zubehör
Arduino
A000052
ab € 15,45*
Zubehör
Arduino
A000057
ab € 15,73*
Zubehör
Arduino
A000066
ab € 17,01*
Zubehör
Arduino
A009078
ab € 172,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG