Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signalgeber SMD-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11075297
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     MTS-360-1S-C0000-ERA360-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-ICs
Sensoren, Hall-
Hall-Sensoren
Signalgeber, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, CAT Catalogue Description 3: SPI-(Serial Protocol-)Ausgang, Versorgungsspannung: 5 V, Gehäuse: SMD-8, Umdrehungsfrequenz, maximal: 200 U/min
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
32 mm
Ursprungsland:
ES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG