Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil DT50 Medical Series 240V 1.1A 50W IEC 60320 C8 Universalausgangssteckersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11075215
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     DT50/24MED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 50w
tischnetzgerät 24v
Netzteil, Typ=DT50/24MED, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=2.2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=60 mm, Effizienz=80 %, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Eingangsstrom=1.1 A, Höhe=38.1 mm, Kabellänge=-999, Länge=130 mm, Nennleistung=50 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Ausgangsanschlusstyp=Universalausgangssteckersystem, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Polarität=-999, Serien=DT50 Medical Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
75 mm
Tiefe:
163 mm
Bruttogewicht:
315 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.