Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie-Trennschalter Bleisäure 12V 100A ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11074861
Hersteller:
     Manson
Herst.-Nr.:
     SSB-2112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Batterie-Trennschalter, Typ=SSB-2112, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=100 A, Eingangsspannung min. – AC=-999, Eingangsspannung min. – DC=-999, Eingangsspannung, max.=-999, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Eingangsanschlusstyp=Netzkabel, Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure, Serien=SSB Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
117 mm
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
791 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.