Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter DIP Durchsteckmontage 2.54mm SP16T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11074495
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     SC-1010W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Schalter, Typ=SC-1010W, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=3.9 mm, Kontaktspannung=5 V, Länge=10 mm, Pins=5, Positionen=16, Raster=2.54 mm, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Bündig, Schraubendreher, Art des Schalters=DIP, Kontaktkonfiguration=SP16T, Montageart=Durchsteckmontage, Kontaktstrom=100 mA, Serien=SC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
8 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 1,74*
Lager 115
1751
1
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 3,46*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,92*
€ 4,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.