Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzventil, VT307-5DO1-01F-Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11073954
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VT307-5DO1-01F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Sitzventil, Typ=VT307-5DO1-01F-Q, Anzahl Wege=3, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=0 MPa, Breite=29.5 mm, Höhe=77.6 mm, Länge=84 mm, Nennleistung=4 W, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=DIN-Klemme, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Konfiguration=3/2, Medium=Luft, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=VT307 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
30 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
161,36 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 26,07*
€ 34,05*
2 Tage
24
€ 8,90*
ab € 26,50*
€ 34,57*
€ 8,95*
ab € 30,13*
€ 40,40*
€ 5,90*
ab € 30,87*
€ 46,32*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 36,43*
€ 50,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.