Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 10.8...13.2 VDC 5 VDC 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11073665
Hersteller:
     Delta-Electronics
Herst.-Nr.:
     PA01S1205A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, Abmessungen L x B x H: 11.5 x 6.1 x 10.5 mm, Ausgangsspannung 1: 5 VDC, Ausgangsstrom 1: 0.2 A, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Eingangsspannung: 10.8...13.2 VDC, Anschluss: THD, Leistung: 1 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
13 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Konverter, DC/DC, DC/DC-Wandler, Stromversorgungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG