Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 835-T1 - Infrarot-Thermometer, -30 ... 600°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11072777
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 835-T1
EAN/GTIN:
     4029547011924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Testo 835-T1 - Infrarot-Thermometer, Typ=TESTO 835-T1, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=10 h, Eingänge=2, Genauigkeit=1 °C, Temperaturmessbereich max.=600 °C, Temperaturmessbereich min.=-30 °C, Anzeigedisplay=LCD, Punktmatrix, Batterietyp=3x AAA, Datenspeicherung=Ja, Temperaturskala=Grad Celsius, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=50:1, Serien=Testo 835 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
360 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
843 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,63*
€ 214,34*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 186,01*
€ 214,35*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,90*
€ 228,85*
Frei Haus
ab € 199,26*
€ 229,09*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 228,27*
€ 257,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,10*
€ 305,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,19*
€ 300,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 228,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0602 0693
ab € 98,75*
Sonstiges
Testo
0602 1993
ab € 52,91*
Sonstiges
Testo
0602 0193
ab € 112,71*
Sonstiges
Testo
0602 0993
ab € 121,90*
Sonstiges
Testo
0602 5792
ab € 24,76*
Sonstiges
Testo
0602 4592
ab € 115,33*
Sonstiges
Testo
0628 0020
ab € 39,20*
Sonstiges
Testo
0602 4892
ab € 152,98*
Sonstiges
Testo
0602 2292
ab € 65,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.