Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11072775 Herst.-Nr.: TESTO 108 EAN/GTIN: 4029547011795 |
| | |
|
| | |
| Testo 108 - Temperaturmessgerät, Typ=TESTO 108, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=2500 h, Eingänge=1, Genauigkeit=0.5 °C, Temperaturmessbereich max.=300 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=3x AAA, Schutzart=IP67, Thermometertyp=Fühler |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Gas-Messgerät, Gasmessgerät, Hand-Thermometer, Handthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Oberflächenfühler, Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ t, einstechfühler testo, einstechfühler, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,17* | € 101,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,64* | € 102,54* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 86,25* | € 102,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,08* | € 109,01* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,36* | € 119,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 101,36* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|