Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Display-Treiberboard armStone-A9, Win EC7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11072323
Hersteller:
     F & S Elektronik Systeme
Herst.-Nr.:
     ARMSTONEA9-V1-WEC7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
11072323
Display-Treiberboard armStone-A9, Win EC7, Abmessungen L x B x H: 100 x 72 x 15 mm, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Programmspeicher: 125 MB, Prozessor: Cortex-A9/800 MHz, Betriebssystem: Windows Embedded Compact 7, Schnittstellen: 10/100/1000 Ethernet/USB 2.0/CAN 2.0/I²C/SPI/microSD/RS232/TTL/SATA/Audio, TFT LCD Schnittstelle: RGB=SVGA (800x600)/LVDS=WUXGA (1920x1200)/HDMI=FullHD (1920x1080, 24bit), Touchpanel-Ausführung: 4-Draht-Widerstand, analog, Touchscreen: Ja, RAM: 1 GB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.040 kg
Nettogewicht:
0.040 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,11*
€ 364,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,88*
€ 364,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,26*
€ 350,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG