Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbindersatz, DE-9 Buchse, Gelötet, SPCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071910
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDPPK9-DB9S-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenset
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub-Steckverbindersatz, Typ=MHDPPK9-DB9S-K, A=31.5 mm, B=24.99 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=34 mm, Kabeldurchmesser max.=8 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=5 A, Farbe Isolator=Schwarz, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=SPCC, Isoliermaterial=Polybutylen-Terephtalat, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Typ D-Sub-Steckverbinder=DE-9, Kabeleingangswinkel=180°, Screw Lock Type=Schraube, 4-40 UNC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,20*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 2,21*
2 Tage
1775
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,67*
Lager 115
7412
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,10*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,12*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.