Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter D-Sub männlich zu RJ45, RJ45-Buchse - D-Sub-Stecker, 9-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071865
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     DA9-PMJ8-K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Adapter D-Sub männlich zu RJ45, Typ=DA9-PMJ8-K-RC, Adaptertyp=Gerade, Farbe Adapter=Schwarz, Gehäusematerial=Stahl, Kontaktbeschichtung=Nickel über Gold, Kontaktmaterial=Messing, Steckverbindertyp A=D-Sub-Stecker, 9-polig, Steckverbindertyp B=RJ45-Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
16 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.