Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsloser Spannungsprüfer, ATEX, 230 V ... 1 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071735
Hersteller:
     Elma Instruments
Herst.-Nr.:
     VOLTSTICK ATEX
EAN/GTIN:
     7392016115421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Berührungsloser Spannungsprüfer, ATEX, Typ=VOLTSTICK ATEX, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell, Batterietyp=2x AAA, Inhalt=Battery Manual, Messbereich Spannung=230 V ... 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
220 mm
Tiefe:
121 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Berührungsloser Spannungsprüfer, ATEX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 40,94*
€ 54,01*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,87*
€ 55,38*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 56,82*
€ 73,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,44*
€ 102,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.