Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milliampere-Prozess-Strommesszange, LCD, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071734
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW 2500
EAN/GTIN:
     5706445251032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
kyoritsu strommesszange
Milliampere-Prozess-Strommesszange, Typ=KEW 2500, Auflösung=10 µA, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Genauigkeit=0.2 %, Grösse der Zangenöffnung=-999, Leiterdurchmesser=6 mm, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=4x AA, Inhalt=Current Clamp Meter KEW 2500, Carrying Case, Instruction Manual, LR6(AA) x 4, Calibration Certificate, Messbereich=Gleichstrom: 20 bis 100 mA, Messfunktionen=DC Current, Schutzart=IP40, Ausgangspegel=4 ... 20 mA
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Milliampere-Prozess-Strommesszange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 414,63*
€ 498,69*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,58*
€ 501,41*
€ 5,90*
ab € 458,96*
€ 530,74*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 472,79*
€ 549,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,76*
€ 654,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,72*
€ 643,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,32*
€ 591,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,14*
€ 582,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,79*
€ 562,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 436,69*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 494,41*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,41*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,25*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 135,93*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,36*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 258,77*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 336,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.