Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, RMS, LCD, 1kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071733
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW 2200
EAN/GTIN:
     5706445250998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Stromzange, Typ=KEW 2200, Grösse der Zangenöffnung=-999, Kapazität max.=-999, Kapazität min.=-999, Leiterdurchmesser=33 mm, Strommessbereich max. – AC=1 kA, Strommessbereich max. – DC=-888, Strommessbereich min. – AC=40 A, Strommessbereich min. – DC=-888, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=RMS, Batterietyp=2x AAA, Bereichsauswahl=Auto, Inhalt=Battery Carrying Case Manual Test Lead, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC Current, Resistance, Continuity, Messbereich Spannung=AC: 4 ... 600 V DC: 400 mV ... 600 V, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
225 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
292 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: kyoritsu strommesszange, strommesszangen, Stromzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 77,17*
€ 97,11*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,45*
€ 111,01*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 145,08*
€ 179,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 436,33*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 490,90*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,47*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,07*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 135,69*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,88*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 257,92*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 333,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.