Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, TRMS, 4kOhm, 1kHz, LCD, 2kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071731
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW 2003A
EAN/GTIN:
     5706445250554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Stromzange, Typ=KEW 2003A, Frequenz-Messbereich max.=1 kHz, Frequenzmessbereich min.=40 Hz, Grösse der Zangenöffnung=-999, Kapazität max.=-999, Kapazität min.=-999, Leiterdurchmesser=55 mm, Strommessbereich max. – AC=2 kA, Strommessbereich max. – DC=2 kA, Strommessbereich min. – AC=400 A, Strommessbereich min. – DC=400 A, Widerstandsmessbereich max.=4 kΩ, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=TRMS, Batterietyp=2x AA, Bereichsauswahl=Auto, Inhalt=Battery Carrying Case Manual Test Lead, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC/DC Current, Resistance, Continuity, Frequency, Messbereich Spannung=DC: 1 kV, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
60 mm
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
849 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: kyoritsu strommesszange, strommesszangen, Stromzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 294,39*
€ 350,64*
€ 5,90*
ab € 298,98*
€ 353,04*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,25*
€ 398,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,64*
€ 417,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,85*
€ 409,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,85*
€ 380,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,89*
€ 372,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,39*
€ 350,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 441,17*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 496,91*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 70,00*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,18*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 136,38*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 63,24*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 259,54*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 334,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.