Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, TRMS, 60MOhm, 10kHz, LCD, 1kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071730
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW 2056R
EAN/GTIN:
     5706445250820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszange 600a
Stromzange, Typ=KEW 2056R, Frequenz-Messbereich max.=10 kHz, Frequenzmessbereich min.=10 Hz, Grösse der Zangenöffnung=-999, Kapazität max.=40 µF, Kapazität min.=400 nF, Leiterdurchmesser=40 mm, Strommessbereich max. – AC=1 kA, Strommessbereich max. – DC=1 kA, Strommessbereich min. – AC=600 A, Strommessbereich min. – DC=600 A, Widerstandsmessbereich max.=60 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=600 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=TRMS, Batterietyp=2x AAA, Bereichsauswahl=Auto, Inhalt=Battery Carrying Case Manual Test Lead, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC Current, Resistance, Continuity, Frequency, Capacitance, Temperature, Weitere Messbereiche=Temperatur: -50 bis 700ºC, Messbereich Spannung=AC: 6 ... 600 V DC: 600 mV ... 600 V, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, kyoritsu strommesszange, Stromzange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 255,44*
€ 310,82*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,53*
€ 310,83*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 267,93*
€ 316,58*
€ 5,90*
ab € 269,85*
€ 319,55*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 293,54*
€ 345,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,58*
€ 376,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,84*
€ 368,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,44*
€ 346,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 436,69*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 494,41*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,41*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,25*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 135,93*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,36*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 258,77*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 336,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.