Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schallpegelkalibrator 94...114 dB 1 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sound level calibrator; 50x127mm; 340g
Sound level calibrator; 50x127mm; 340g
Artikel-Nr.:
     115-11071582
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     407766
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikkalibrator
Kalibrator
Schalldruck-Kalibrator
Schallkalibrator
Schallpegelkalibrator, Abmessungen L x B x H: 127 x 50 x 50 mm, Frequenzbereich: 1 kHz, dB-Bereich: 94...114 dB, Batterien: 2 x 6LR61/9 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.530 kg
Nettogewicht:
0.530 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Schallpegel-Kalibrator, Schallpegelkalibrator, schallkalibrator extech, kalibrator, Schallpegelmessgeräte, dB-Messgeräte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 354,24*
€ 383,95*
Lager 115
Frei Haus
ab € 374,26*
€ 394,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,49*
€ 469,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,28*
€ 466,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,26*
€ 445,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG