Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationstester 20GOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071568
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     BENNING IT 101
EAN/GTIN:
     4014651440333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
Prüfspitze
benning prüfspitze
Isolationstester, Typ=BENNING IT 101, Isolationswiderstand max.=20 GΩ, Isolationswiderstand min.=50 Ω, Prüfstrom=200 mA, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Insulation & Resistance Tester Case Switchable Probe Tip Silicone Measuring Leads Magnetic Hook Alligator Clips Rubber Protective Frame & Batteries, Messfunktionen=Insulation Resistance Leakage Current Polarization Index (PI) Dielectric Absorption Rate (DAR) Automatic Discharge Function Null Balance of the Measuring Leads, Tester Typ=Isolations- & Widerstandsprüfer, Weitere Messbereiche=Widerstand: 0.01 Ω bis 40 kΩ Spannung: 0.1V bis 600 VAC / DC, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät, Isolationstester
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,94*
€ 407,28*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 389,77*
€ 408,11*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 388,93*
€ 408,11*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 402,66*
€ 420,88*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 549,75*
€ 574,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,88*
€ 684,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,79*
€ 682,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,97*
€ 674,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,16*
€ 665,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,75*
€ 654,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
Zubehör
Benning
044124
ab € 9,93*
Zubehör
Benning
044125
ab € 28,90*
Zubehör
Benning
044126
ab € 42,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.