Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet 22 kΩ linear 500 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11071024
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296Y-1-223LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Trimmer Cermet, Resistance technical notation: 22K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Kurve: linear, Serie: 3296, Gänge: 25, Leistung: 500 mW, Spannungsfestigkeit: 900 VAC, Widerstand: 22 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
CR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,68*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG