Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsprüfgerät 1GOhm ±10 % IP40 DE Type F (CEE 7/4) Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070980
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     TELARIS PROINSTALL-200-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Installationsprüfgerät, Typ=TELARIS PROINSTALL-200-D, Isolationswiderstand max.=1 GΩ, Isolationswiderstand min.=100 kΩ, Kurzschlussstrom=1 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Telaris ProInstall-200 6 Batteries 1.5V AA Mignon 3 Test Leads 1 Mains Test Lead 3 Alligator Clips 3 Test Probe 1 Remote Probe 1 CD-ROM with User Manual 1 Carrying Case 1 Padded Strap, Messfunktionen=Loop Resistance Internal Net Resistance Short-Circuit Current Low-Impedance & Continuity Testing Insulation Testing RCD/FI Voltage & Frequency, Netzstecker=DE Type F (CEE 7/4) Plug, Schnittstellentyp=USB, Schutzart=IP40, Tester Typ=Multifunktionaler Installationstester, Auflösung Isolationswiderstand=1 MΩ, Genauigkeit Isolationswiderstand=±10 %, Serien=Telaris Series, Sicherheitskategorie=CAT III 500 V CAT IV 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
180 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
2765 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 990,41*
€ 1.195,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 1.107,27*
€ 1.220,03*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 1.125,56*
€ 1.235,05*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.133,49*
€ 1.254,09*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 1.310,09*
€ 1.436,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,88*
€ 1.709,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,49*
€ 1.692,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.371,15*
€ 1.631,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,57*
€ 1.594,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,09*
€ 1.559,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
4466841
ab € 61,09*
Zubehör
Beha Amprobe
PROINSTALL-TL-KIT
ab € 70,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.