Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 164.5uA, 35V, 2.18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070066
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1V471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFM1V471, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=164.5 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=2.18 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,75*
2
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,77*
Lager 115
528
3
€ 5,95*
ab € 0,3757*
€ 0,7782*
1 Tag
237
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,81*
2 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7782*
€ 0,92606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6782*
€ 0,80706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5457*
€ 0,64938
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4857*
€ 0,57798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4357*
€ 0,51848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4257*
€ 0,50658
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3757*
€ 0,44708
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,3346* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEUFR1V471L
ab € 0,152*
Zubehör
Panasonic
EEUFR1V471
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.