Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 220 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11070063
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1V221L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Alu-Elko, Temperaturbereich: -40...+105 °C, Bauform: radial, Kapazitätstoleranz: ±20%, Lebensdauer: 3 000 h, Raster: 3.5 mm, Kapazität: 220 µF, Nennspannung: 35 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Panasonic Elko, alu elko panasonic, becherelko, alu elko 35v, Elektrolytkondensatoren, Becher-Elkos, Kondensatoren, Alu-Becher-Elkos
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,152*
€ 0,536*
1
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,57*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,4558*
€ 0,6468*
1
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,75*
1
€ 5,95*
ab € 0,126*
€ 0,792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6468*
€ 0,76969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5398*
€ 0,64236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4558*
€ 0,5424
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR35V227M10X13
ab € 0,0508*
Ähnlich
Multicomp
MCRH35V227M10X13
ab € 0,0558*
Ähnlich
Nichicon
UHD1V221MPD6
ab € 0,19*
Ähnlich
Nichicon
UHE1V221MPD1TD
ab € 0,232*
Ähnlich
Panasonic
EEUTP1V221L
ab € 0,329*
Ähnlich
Rubycon
35ZLK220M8X16
ab € 0,20*
Ähnlich
Rubycon
35ZL220MEFC8X16
ab € 0,121*
Ähnlich
Rubycon
35ZLH220MEFC8X11.5
ab € 0,124*
Ähnlich
Chemi-con
EKMG350ELL221MHB5D
ab € 0,236*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG