Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 250uA, 25V, 2.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070053
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1E102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFM1E102, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=12.5 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=250 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=2.6 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1095
3
€ 5,95*
ab € 0,4187*
€ 0,8109*
5
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,33*
2 Tage
9420
1
€ 14,99*
ab € 0,395*
€ 1,375*
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,52*
2 Tage
57
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8109*
€ 0,96497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7209*
€ 0,85787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5986*
€ 0,71233
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5487*
€ 0,65295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4987*
€ 0,59345
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4887*
€ 0,58155
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4187*
€ 0,49825
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,4327* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEU-FR1E102
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.