Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 330uF, 82.5uA, 25V, 1.24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070048
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1E331L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFM1E331L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=82.5 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=1.24 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
8 mm
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,257*
€ 0,708*
5
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,77*
2 Tage
7327
1
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 0,82*
Lager 115
2355
5
€ 5,95*
ab € 0,4496*
€ 0,8439*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8439*
€ 1,00424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7218*
€ 0,85894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5496*
€ 0,65402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5196*
€ 0,61832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4696*
€ 0,55882
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4496*
€ 0,53502
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,2195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEUFR1E331
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.