Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 160uA, 16V, 2.18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070036
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1C102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFM1C102, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=160 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=2.18 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,50*
Lager 115
279
3
€ 5,95*
ab € 0,3065*
€ 0,5389*
2
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 0,825*
5
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,98*
2 Tage
3301
1
€ 14,99*
ab € 0,284*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5389*
€ 0,64129
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4889*
€ 0,58179
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4286*
€ 0,51003
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4165*
€ 0,49564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3765*
€ 0,44804
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3065*
€ 0,36474
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,6167* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEUFR1C102
ab € 3,67*
Zubehör
Panasonic
EEU-FR1C102L
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.