Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsschutzgerät für Bleiakkus, 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11069480
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterspannungsschutzgerät für Bleia...
Unterspannungsschutzgerät für Bleiakkus, 20 A, Typ=PT20, Breite=30 mm, Höhe=15 mm, Länge=155 mm, Batteriezubehör – Material=-999, Batteriezubehör – Typ=Batterieüberwachung, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
20 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 52,51*
€ 82,02*
1 Tag
35
€ 14,99*
ab € 54,28*
€ 84,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MDFNY1-250
ab € 17,02*
Zubehör
Multicomp
MDFNY2-250
ab € 17,02*
Zubehör
TE Connectivity
2-520183-2
ab € 0,151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.