Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät Bleisäure 12V 8A 220 ... 260V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11069477
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     YPC8A12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Autobatterieladegerät
Akkuladegerät, Typ=YPC8A12, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=8 A, Eingangsspannung min. – AC=220 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Eingangsspannung, max.=260 V, Kapazität, max.=40 Ah, Kapazität, min.=12 Ah, Ausgangsanschlusstyp=2 Batterieanschlüsse (Rot, Schwarz), Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure, Serien=YP Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
75 mm
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
1046 g
Breite:
270 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,93*
€ 128,71*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 150,25*
€ 188,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.