Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimpkontakt, 16 ... 14AWG, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11068934
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN01 025 0010 101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=VN01 025 0010 101, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.5 mm², Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=16 AWG, Art des Kontakts=Gestanzt, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Zur Verwendung mit=Steckverbinder der Serie Ecomate, Serie=C16-3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
7 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,35*
10
€ 7,95*
ab € 0,157*
€ 0,364*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,29*
€ 0,57*
1
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FG-0300-146(1)
ab € 54,67*
Zubehör
Amphenol
TA 0007 146 0003
ab € 20,02*
Zubehör
Amphenol
VN02 025 0010 101
ab € 0,218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.