Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimpkontakt, 20 ... 16AWG, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11068931
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN01 016 0002 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=VN01 016 0002 1, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=20 AWG, Art des Kontakts=Gestanzt, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Zur Verwendung mit=Steckverbinder der Serie Ecomate, Serie=C16-3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
11 mm
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
0,003 g
Breite:
47 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,37*
€ 0,70*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
N161102000X
ab € 6,19*
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,38*
Zubehör
Amphenol
VN0201600022
ab € 35,34*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,37*
Zubehör
Amphenol
VN0201600032
ab € 41,79*
Zubehör
Amphenol
TA-0000
ab € 142,81*
Zubehör
Amphenol
FG-0300-146(1)
ab € 54,67*
Zubehör
Amphenol
VN02 010 0130 2
ab € 29,13*
Zubehör
Amphenol
VN02 010 0131 2
ab € 30,01*
Zubehör
Amphenol
VN02 016 0005 1
ab € 30,13*
Zubehör
Amphenol
VN02 025 0037 1C
ab € 16,51*
Zubehör
Amphenol
VN02 016 0002 2
ab € 0,54*
Zubehör
Amphenol
VN02 016 0003 1
ab € 27,29*
Zubehör
Amphenol
VN02 016 0025 1C
ab € 35,14*
Zubehör
Amphenol
VN02 016 0002 1
ab € 0,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.