Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED warmweiss 2.95...3.85 V 3535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11068906
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     XI3535-KM277F9-03201-000P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 3.5 x 3.5 x 0.65 mm, Abstrahlwinkel: 115 °, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.95...3.85 V, Lichtstrom: 100 lm, Gehäuse: 3535, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: warmweiss, Leistung: 1 W
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-, SMD-Leuchtdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG