Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

7-Seg. LED-Anzeige gelb-grün 14.22 mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11068599
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ELSD511SYGWA/S530-E2/S290
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
7-Seg. LED-Anzeige, Betriebstemperatur: -40...+105 °C, Durchlassspannung: 2 V, Ausführung: SMD, Dezimalpunkt: rechts, Lichtfarbe: gelb-grün, Polarität: C.C., Technologie: AlGaInP, Nenn-Durchlassstrom (je LED): 20 mA, Peak-Wellenlänge: 575 nm, Stellenanzahl: 2, Ziffernhöhe: 14.22 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: 7-Segment LED-Anzeigen, Anzeigen, 7-Segment-LCD-, LED-Anzeigen, 7-Segment-, Displays, 7-Segment-LCD-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG