Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

7-Seg. LED-Anzeige gelb/grün 13.2 mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11068592
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ELS515SYGWA/S530-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED Bedrahtet
LED-Anzeige
led bedrahtet gelb
7-Seg. LED-Anzeige, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2 V, Ausführung: THT, Dezimalpunkt: rechts, Lichtfarbe: gelb/grün, Polarität: C.C., Technologie: AlGaInP, Nenn-Durchlassstrom (je LED): 20 mA, Peak-Wellenlänge: 575 nm, Stellenanzahl: 1, Ziffernhöhe: 13.2 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
11 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
18 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige, 7-Segment LED-Anzeigen, Displays, 7-Segment-LCD-, Anzeigen, 7-Segment-LCD-, LED-Anzeigen, 7-Segment-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,197*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,673*
€ 1,99087
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,197*
€ 1,42443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG