Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

7-Seg. LED-Anzeige rot 7.62 mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11068583
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ELS322SURWA/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED Bedrahtet
LED-Anzeige
led-anzeige rot
7-Seg. LED-Anzeige, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2 V, Ausführung: THT, Dezimalpunkt: links/rechts, Lichtfarbe: rot, Polarität: C.A., Technologie: AlGaInP, Nenn-Durchlassstrom (je LED): 20 mA, Peak-Wellenlänge: 632 nm, Stellenanzahl: 1, Ziffernhöhe: 7.62 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.016 kg
Nettogewicht:
0.016 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige, 7-Segment LED-Anzeigen, Displays, 7-Segment-LCD-, Anzeigen, 7-Segment-LCD-, LED-Anzeigen, 7-Segment-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,818*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,162*
€ 1,38278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG