Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

7-Seg. LED-Anzeige orange 7.62 mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11068582
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ELS321USOWA/S530-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment LED-Anzeigen
Anzeigen, 7-Segment-LCD-
LED-Anzeigen, 7-Segment-
Displays, 7-Segment-LCD-
7-Seg. LED-Anzeige, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2 V, Ausführung: THT, Dezimalpunkt: rechts, Lichtfarbe: orange, Polarität: C.C., Technologie: AlGaInP, Nenn-Durchlassstrom (je LED): 20 mA, Peak-Wellenlänge: 621 nm, Stellenanzahl: 1, Ziffernhöhe: 7.62 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
11 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
19 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,003*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,377*
€ 1,63863
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,205*
€ 1,43395
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,003*
€ 1,19357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG