Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

7-Seg. LED-Anzeige rot 10 mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11068568
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ELF415SURWA/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED Bedrahtet
LED-Anzeige
led-anzeige rot
7-Seg. LED-Anzeige, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2 V, Ausführung: THT, Dezimalpunkt: rechts, Lichtfarbe: rot, Polarität: C.C., Technologie: AlGaInP, Peak-Wellenlänge: 632 nm, Stellenanzahl: 4, Ziffernhöhe: 10 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige, 7-Segment LED-Anzeigen, Displays, 7-Segment-LCD-, Anzeigen, 7-Segment-LCD-, LED-Anzeigen, 7-Segment-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG