Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

14-Segment LED-Anzeige rot 13.6 mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11068567
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ELD526SURWA/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
14-Segment LED-Anzeige, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2 V, Ausführung: THT, Dezimalpunkt: rechts, Lichtfarbe: rot, Polarität: C.A., Technologie: AlGaInP, Peak-Wellenlänge: 632 nm, Stellenanzahl: 2, Ziffernhöhe: 13.6 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
13 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: 7-Segment LED-Anzeigen, Displays, 7-Segment-LCD-, Anzeigen, 7-Segment-LCD-, LED-Anzeigen, 7-Segment-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG