Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

7-Seg. LED-Anzeige rot 10.16 mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11068556
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ELD425SURWA/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED Bedrahtet
LED-Anzeige
led-anzeige rot
7-Seg. LED-Anzeige, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2 V, Ausführung: THT, Dezimalpunkt: rechts, Lichtfarbe: rot, Polarität: C.C., Technologie: AlGaInP, Peak-Wellenlänge: 632 nm, Stellenanzahl: 2, Ziffernhöhe: 10.16 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige, 7-Segment LED-Anzeigen, Displays, 7-Segment-LCD-, Anzeigen, 7-Segment-LCD-, LED-Anzeigen, 7-Segment-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG