Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Balkenanzeige rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11068551
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ELB1001SURWB/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
balkenanzeige
LED-Balkenanzeige, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2 V, Segmentgrösse: 1.7 x 5 mm, Ausführung: Eckig, Lichtfarbe: rot, Technologie: AlGaInP, Segmente: 10
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: LED-Balkenanzeigen, Leuchtdioden-Balkenanzeigen, Balkenanzeigen, LED-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG