Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kappe für Kabelverbinder female, Polyamid, 2 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-11066456
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 00V000 000 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaubuchse
Einschraubbuchsen
Einbaustecker
Schutzkappen Steckverbinder
Kappe für Kabelverbinder female, Typ=C016 00V000 000 2, Beschreibung=Protective Cover, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=Polyamid, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schutztopf, Geeignet für=C16-3 Series Circular Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
40 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
40 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,78*
€ 6,39*
€ 6,95*
ab € 5,65*
€ 6,44*
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 7,00*
€ 4,00*
ab € 6,77*
€ 7,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.