Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ladespule 6.3 uH 13 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11064143
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
würth elektronik ferritkern
ferritkern
Ladespule, Abmessungen L x B x H: 53.3 x 53.3 x 6 mm, Temperaturbereich: -20...+105 °C, DC-Widerstand: 0.02 Ω, Eigen-Resonanzfrequenz: 20 MHz, Gütefaktor Q: 55, Strom I sat: 16 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Drosseln, Induktivitäten, Speicherdrosseln
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 10,26*
€ 13,28*
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 14,62*
€ 5,95*
ab € 8,33*
€ 16,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
760308
ab € 331,76*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 113,92*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 113,93*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 104,83*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 123,76*
Zubehör
Texas Instruments
BQ500210RGZT
ab € 4,49*
Zubehör
Texas Instruments
BQ51013ARHLT
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG