Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel 30 uH 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11064074
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744841330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
drosselspule
Speicherdrossel, Temperaturbereich: -40...+125 °C, IEC-Klimakategorie: 40/125/21, Toleranz: ±30%, Wicklungsart: 2x, Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
22 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
38 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrosseln, Ringkerndrosseln, Funkentstördrosseln, PFC-Drosseln
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,44*
€ 3,32*
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,16*
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 5,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
890324
ab € 91,13*
Zubehör
Würth Elektronik
890334
ab € 91,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG