Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Design Kit für Energiegewinnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11063629
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     IC-744885
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Design Kit für Energiegewinnung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.830 kg
Nettogewicht:
0.830 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
330 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: eval board, Sortimente Induktivitäten, Drossel-Sortimente, SMD-Ferrit-Sortimente, Datenleitungsdrossel-Sortimente, SMD-Induktivitätssortimente
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 265,99*
€ 285,14*
Frei Haus
ab € 292,68*
€ 314,57*
Frei Haus
ab € 349,68*
€ 368,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,14*
€ 339,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,36*
€ 338,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,42*
€ 326,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,99*
€ 316,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 79,81*
Zubehör
Linear Technology
LTC3588EMSE-1#PBF
ab € 3,75*
Zubehör
Linear Technology
LTC3588IMSE-1#PBF
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG